付属品石こうボードピンセット(取り付けピース クギ×7) 木ネジ×2
材質本体:ABS樹脂
色ホワイト
質量(g)約230
備考取り付け可能な壁面 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁 ※流せるトイレブラシのハンドルは付属しておりません。
シリーズTower
適合サイズ一般的な流せるトイレブラシのハンドル
耐熱温度(℃)90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6×10〜18.5×15
耐荷重(g)500
内寸(cm)ハンドルホルダー開口部:W4.9×D8.3
再生材使用使用
繰り返し・詰め替え対応