ウォール流せるトイレブラシホルダー タワー 石こうボード壁対応 ブラック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81457314 品番1839
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,595
販売価格(税別)
1,450
付属品石こうボードピンセット(取り付けピース クギ×7) 木ネジ×2 材質本体:ABS樹脂 ブラック 質量(g)約230 備考取り付け可能な壁面 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁 ※流せるトイレブラシのハンドルは付属しておりません。 シリーズTower 適合サイズ一般的な流せるトイレブラシのハンドル 耐熱温度(℃)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6×10〜18.5×15 耐荷重(g)500 内寸(cm)ハンドルホルダー開口部:W4.9×D8.3 再生材使用使用 繰り返し・詰め替え対応

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする