タフゴールドナイロンコード

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 81457497 品番 2.0-2.8X50m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

密集地や硬い草にオススメなプロ仕様本格派ナイロンコードです。
丸型とスパイラル型の特長を合わせ持つ特殊ツイスト形状です。
ねじりのピッチを長くしたことにより、抜群の安定性を実現しました。
強度と耐久性に優れたハイグレードコポリマー製です。
耐熱性も高く、溶接や接着にも優れた耐性を発揮します。

用途刈払作業用。 適合25cc以上の刈払機 材質コポリマー 直径(Φmm)2.0-2.8 長さ(m)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする