小久保工業所
小久保工業所の ゴミ箱
小久保工業所の ふた無しゴミ箱
KALAダストボックス 丸 ホワイト
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個(7L)
注文コード
81458477
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
底がややすぼまったシンプルでスタイリッシュな形状。容量7L。
材質
ポリピロピレン
形状
丸形
色
ホワイト
容量(L)
7
商品タイプ
本体