mini おそうじデッキブラシ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81458504 品番-
参考基準価格(税別)¥195 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149

小物や部分汚れに。水まわりやスキマ汚れに。

全長(mm)120 材質(ブラシ部)ポリプロピレン ブラシ幅(mm)30 材質(ハンドル)ポリプロピレン 材質(ヘッド)ポリプロピレン 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デッキブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする