アクセサリー電源ユニット D-UNIT

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81470490 品番41373
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

バッテリーからアクセサリー電源をスマートに取り出せる電源ユニット。
ETC、USB、ホットグリップ、後付けメーター、ドライブレコーダーなど、取り出しを1か所にまとめることにより、煩雑な配線もすっきり。
アクセサリー電源を必要とするパーツを装着するたびに配線を探す手間を省き、追加の機器も増設しやすくなっています。
メインキーに連動で電源をON/OFFでバッテリーあがりの原因となる待機電流消費がありません。
内蔵ヒューズの交換で必要なアンペア数に変更可能。(合計で20A以下の範囲)
ヒューズ交換しやすいプーラー付属。

用途
USBなどアクセサリー電源を一括管理
最大2つのアクセサリーを装着可能。5A出力2ポート
メインキー連動で電源をon/off。バッテリー上がりの心配なし
内蔵ヒューズの交換で必要なアンペア数に変更可能
セット内容ユニット本体×1、低背ブレードヒューズ5A(組み込み済み)×2、両面テープ×1、結線コネクタ×1、結束バンド(150mm)×2、結束バンド(リリースタイプ)(150mm)×2、ヒューズプーラー×1 長さ(mm)入力ハーネス:約600、出力ハーネス:約200※ギボシ端子はCA/CB103サイズを使用しています。 ポート数2ポート(5A出力2ポート) 定格電流(A)20(リレー本体) 入力電圧(V)DC12 過電流保護リレー出力:有 保護出力ショート:付属ヒューズによる 入力電圧範囲(V)DC9-16 入力電力(W)0.6程度
注意
※ ギボシ端子はCA/CB103サイズを使用しています。
※ アンペア数の変更には市販の低背ブレードヒューズが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用配線小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする