Kiwami ライティングマット下敷 孔雀青 peacock blue

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(5枚) 注文コード81471506 品番WMS-B5-PB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,000

「書き心地」極めるKiwamiシリーズから究極の下敷、Kiwami ライティングマット下敷 B5+【孔雀青】peacock blue。
これまでの下敷では感じたことのない圧倒的な書きやすさ、どんなペンでも書きやすくなる大人が使うべき最高の下敷。
書き心地を追求するために厚みや硬度、質感など品質についてディテールに至るまで精巧にこだわっています。
白方眼は正確な基準線ではっきりしたコントラストを表現するために1枚1枚を手作業で印刷。
方眼が印刷されていることで紙やノートに文字を書く際に文字の中心や位置どりがしやすい。
B5用紙より少し大きめのB5+(H277×W202mm)で、紙の端まで書きやすく、線引きもしやすい。従来下敷の様に万年筆やペンが下敷からずれ落ちることを回避。
B5用紙より少し大きめのサイズであるため、紙の角端が下敷からはみ出ることなく、折れたりしわになったりするのを防ぐ。
紙や土台に対してすべり止め効果のある特殊マット加工の再生PVC生地を使用。
表面は方眼タイプ、裏面は無地タイプでリバーシブル仕様。
《”書く”にこだわったテクスチャ》
なめらかなタッチで無理なく強弱を出すことができ、適度な厚みと重みが安定感を高め文字を書きやすくする。
文字が書きやすくなるマットカラーの特殊生地を使用、書きやすさを追求した新感覚の下敷。
ペンが吸い付く様に紙に馴染むので、無理なく強弱を出すことができる。
ハイグレードで良質感のある2mm厚軟質生地を使用。
万年筆、ボールペン、シャーペン、筆ペン、鉛筆、ガラスペン、マーカー等どんな筆記具にも効果を発揮。
捺印に適したクッション性があり、適度な弾力性があるため印マットとしても秀逸の質感。
すべり止め効果のある特殊マット加工生地でマウスパッドとしても優秀。
ブルーグリーンマット生地は光沢がないため、日光や蛍光灯の反射を軽減でき、目への負担が気になる方におすすめ。
裏面は無地でコピーやスキャンの下地に敷く事で裏写りを軽減。

仕様リバーシブル(表面:方眼、裏面:無地) 孔雀青 peacock blue(深青緑) サイズB5 材質(本体)再生PVC製 規格B5+ 寸法(縦×横×厚さ)(mm)約277×202×2.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする