水槽横収納ボックス タワー ブラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81471680 品番1892
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
材質本体・蓋:スチール(粉体塗装) 仕切りトレー:PC-ABS[UL94V-O]グレード ブラック 質量(g)約4000 耐荷重(kg)仕切りトレー:2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16×30×36 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体(下段):15.5×25×12、仕切りトレー:【1】4.3×4.3×10、【3】14.8×3.5×13 寸法(幅W×奥行D)(cm)【2】14.8×25 再生材使用使用

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする