レヂトン
黒皮サンダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
81473046
品番
R-1000ST
参考基準価格(税別)
¥359,400
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
スリムなグリップにより作業性向上!広い面積の仕上げ作業に最適!
スパイラル溝入のゴムローラー駆動で滑らかな加圧で研削します。
作業がしやすいスリムなグリップに仕様変更しています。
用途
強固な鉄板の黒皮やプライマーの粗研削
付属品
黒皮専用ベルトNO.1×1本/スパナ1個
質量(kg)
5.9
ベルト幅(mm)
100
定格電圧(V)
100
ベルト長さ(mm)
485
定格電流(A)
11
定格時間(分)
30
無負荷ベルト周速(m/min)
1100
注意
※作業時は安全保護具を着用して下さい。