レヂトン
レヂトンの ディスク研磨材
レヂトンの ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール
レヂトンの カップホイール
ドライカップDX 十字型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
81473064
品番
125×4.5×22×7
参考基準価格(税別)
¥37,130
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
非金属ワークの研削。十字の刃により更に研削力アップしています。
特殊なメタルボンドの採用による強固なダイヤモンド層とシャープな研削力、作業効率がよく均一な仕上がり面が素早く得られます。
用途
コンクリート、レンガ、モルタル、タイル、瓦、ブロック等の仕上げ面の修正、補修
穴径(Φmm)
22
外径(Φmm)
125
適合材
コンクリート、レンガ、モルタル、タイル、瓦、ブロック等
ダイヤ層厚さ(mm)
4.5
ダイヤ層幅(mm)
7
付属カラー(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※作業時は安全保護具を着用して下さい。