曜日別特売
C8030-20-W-Y-UK-A32W C8030シリーズ F.M.Rコンビネーション CKD 81479736

C8030シリーズ F.M.Rコンビネーション

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個管接続口径Rc3/4流れ方向標準流れ(左→右)圧力計標準圧力計(G401-W付)注文コード81479736品番C8030-20-W-Y-UK-A32W
参考基準価格(税別)¥85,350販売価格(税込)¥84,535
販売価格(税別)
76,850
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ねじの種類Rc管接続口径Rc3/4圧力計標準圧力計(G401-W付)排気機構リリーフ機構付流れ方向標準流れ(左→右)使用流体圧縮空気ドレン排出手動ドレンコック付周囲温度および使用流体温度(℃)5~60二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする