曜日別特売

C8030シリーズ F.M.Rコンビネーション

C8030シリーズ F.M.Rコンビネーション - CKDC8030シリーズ F.M.Rコンビネーション - CKDC8030シリーズ F.M.Rコンビネーション - CKDC8030シリーズ F.M.Rコンビネーション - CKDC8030シリーズ F.M.Rコンビネーション - CKDC8030シリーズ F.M.Rコンビネーション - CKDC8030シリーズ F.M.Rコンビネーション - CKDC8030シリーズ F.M.Rコンビネーション - CKD
内容量1個
全2622種類を絞り込む
設定圧力範囲(MPa)
管接続口径
圧力計
流れ方向
2622種類すべて表示中
注文コード
品番
設定圧力範囲(MPa)
ねじの種類
管接続口径
圧力計
排気機構
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81477907C8030-20-W-FF0.05~0.85RcRc3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
69,870
64,125
70,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
81479404C8030-20-W-T-A25W0.05~0.85RcRc3/4圧力計なしリリーフ機構付標準流れ(左→右)
62,670
56,425
62,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
81480917C8030-20G-W0.05~0.85GG3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
58,870
52,988
58,287(税込)
8日以内出荷
返品不可
81480926C8030-20G-W-A20GW0.05~0.85GG3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
64,370
57,938
63,732(税込)
8日以内出荷
返品不可
81480935C8030-20G-W-A25GW0.05~0.85GG3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
64,370
57,938
63,732(税込)
8日以内出荷
返品不可
81480944C8030-20G-W-A32GW0.05~0.85GG3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
64,370
57,938
63,732(税込)
8日以内出荷
返品不可
81480953C8030-20G-W-F0.05~0.85GG3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
64,040
58,238
64,062(税込)
8日以内出荷
返品不可
81481276C8030-20G-W-F10.05~0.85GG3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
64,040
58,238
64,062(税込)
8日以内出荷
返品不可
81481592C8030-20G-W-FF0.05~0.85GG3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
69,870
64,125
70,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
81481915C8030-20G-W-FF10.05~0.85GG3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
69,870
64,125
70,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
81482231C8030-20G-W-J10.05~0.85GG3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
58,870
52,988
58,287(税込)
8日以内出荷
返品不可
81482274C8030-20G-W-L-US0.05~0.35GG3/4標準圧力計(G401-W-P04付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
71,300
64,188
70,607(税込)
8日以内出荷
返品不可
81482913C8030-20G-W-M1-US0.05~0.85GG3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
74,160
66,775
73,453(税込)
8日以内出荷
返品不可
81482597C8030-20G-W-M-US0.05~0.85GG3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
74,160
66,775
73,453(税込)
8日以内出荷
返品不可
81483236C8030-20G-W-N-US0.05~0.85GG3/4標準圧力計(G401-W付)ノンリリーフタイプ標準流れ(左→右)
71,300
64,188
70,607(税込)
8日以内出荷
返品不可
81483552C8030-20G-W-Q-US0.05~0.85GG3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
73,500
66,175
72,793(税込)
8日以内出荷
返品不可
81484191C8030-20G-W-T-US0.05~0.85GG3/4圧力計なしリリーフ機構付標準流れ(左→右)
69,600
62,675
68,943(税込)
8日以内出荷
返品不可
81485476C8030-20G-W-UD0.05~0.85GG3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
62,170
55,963
61,559(税込)
8日以内出荷
返品不可
81485555C8030-20G-W-UK0.05~0.85GG3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
72,180
64,975
71,473(税込)
8日以内出荷
返品不可
81485634C8030-20G-W-US0.05~0.85GG3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
71,300
64,188
70,607(税込)
8日以内出荷
返品不可
81485713C8030-20G-W-X1-US0.05~0.85GG3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付逆流れ(右→左)
71,300
64,188
70,607(税込)
8日以内出荷
返品不可
81486036C8030-20G-W-Y-US0.05~0.85GG3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
78,970
71,113
78,224(税込)
8日以内出荷
返品不可
81486352C8030-20G-W-Z0.05~0.85GG3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
61,180
55,325
60,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
81486675C8030-20N-W0.05~0.85NPTNPT3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
58,870
52,988
58,287(税込)
8日以内出荷
返品不可
81486684C8030-20N-W-A20NW0.05~0.85NPTNPT3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
64,370
57,938
63,732(税込)
8日以内出荷
返品不可
81486693C8030-20N-W-A25NW0.05~0.85NPTNPT3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
64,370
57,938
63,732(税込)
8日以内出荷
返品不可
81486702C8030-20N-W-A32NW0.05~0.85NPTNPT3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
64,370
57,938
63,732(税込)
8日以内出荷
返品不可
81486711C8030-20N-W-F0.05~0.85NPTNPT3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
64,040
58,238
64,062(税込)
8日以内出荷
返品不可
81487034C8030-20N-W-F10.05~0.85NPTNPT3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
64,040
58,238
64,062(税込)
8日以内出荷
返品不可
81487357C8030-20N-W-FF0.05~0.85NPTNPT3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
69,870
64,125
70,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
81487673C8030-20N-W-FF10.05~0.85NPTNPT3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
69,870
64,125
70,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
81487996C8030-20N-W-J10.05~0.85NPTNPT3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
58,870
52,988
58,287(税込)
8日以内出荷
返品不可
81488032C8030-20N-W-L-US0.05~0.35NPTNPT3/4標準圧力計(G401-W-P04付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
71,300
64,188
70,607(税込)
8日以内出荷
返品不可
81488671C8030-20N-W-M1-US0.05~0.85NPTNPT3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
74,160
66,775
73,453(税込)
8日以内出荷
返品不可
81488355C8030-20N-W-M-US0.05~0.85NPTNPT3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
74,160
66,775
73,453(税込)
8日以内出荷
返品不可
81488994C8030-20N-W-N-US0.05~0.85NPTNPT3/4標準圧力計(G401-W付)ノンリリーフタイプ標準流れ(左→右)
71,300
64,188
70,607(税込)
8日以内出荷
返品不可
81489317C8030-20N-W-Q-US0.05~0.85NPTNPT3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
73,500
66,175
72,793(税込)
8日以内出荷
返品不可
81489956C8030-20N-W-T-US0.05~0.85NPTNPT3/4圧力計なしリリーフ機構付標準流れ(左→右)
69,600
62,675
68,943(税込)
8日以内出荷
返品不可
81491234C8030-20N-W-UD0.05~0.85NPTNPT3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
62,170
55,963
61,559(税込)
8日以内出荷
返品不可
81491313C8030-20N-W-UK0.05~0.85NPTNPT3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
72,180
64,975
71,473(税込)
8日以内出荷
返品不可
81491392C8030-20N-W-US0.05~0.85NPTNPT3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
71,300
64,188
70,607(税込)
8日以内出荷
返品不可
81491471C8030-20N-W-X1-US0.05~0.85NPTNPT3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付逆流れ(右→左)
71,300
64,188
70,607(税込)
8日以内出荷
返品不可
81491794C8030-20N-W-Y-US0.05~0.85NPTNPT3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
78,970
71,113
78,224(税込)
8日以内出荷
返品不可
81492117C8030-20N-W-Z0.05~0.85NPTNPT3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
61,180
55,325
60,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
81492433C8030-25-W-FF0.05~0.85RcRc1標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
69,870
64,125
70,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
81493955C8030-25-W-T8-A32W0.05~0.85RcRc1なし(圧力計添付用)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
62,670
56,425
62,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
81495486C8030-25G-W0.05~0.85GG1標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
58,870
52,988
58,287(税込)
8日以内出荷
返品不可
81495495C8030-25G-W-A20GW0.05~0.85GG1標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
64,370
57,938
63,732(税込)
8日以内出荷
返品不可
81495504C8030-25G-W-A25GW0.05~0.85GG1標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
64,370
57,938
63,732(税込)
8日以内出荷
返品不可
81495513C8030-25G-W-A32GW0.05~0.85GG1標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
64,370
57,938
63,732(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする