注意
※本製品を取付する前に、設置可能か十分に確認してからの購入をお願いします。
※本品は住宅の室内ドアに設置することを想定した製品です。玄関ドアや重量のある金属製扉、戸当たりがついていない扉、ドアクローザー付きの扉等には設置できません。
※全てのレバーハンドルに取り付ける事が出来るわけではございません。
※ノブハンドルやプッシュハンドルおよび玄関等に取り付く大きなレバーハンドル・特殊な形状のレバーハンドルには取り付けることができません。
※ドアハンドル部分に縦6cm×横4.5cm以上の設置スペースがない場合、また意匠枠のある扉やガラスはめ込み扉などの接着面が平らでは無い場合など扉の表面状態によっては取り付けることができません。
※事前に取付け可能なサイズをよくご確認ください。
※サイズが適合範囲であってもドアハンドルの形状によっては取付できない場合がございます。
※扉の表面状態によっては、プッシュハンドルを外した時にテープ跡が残る場合や、扉表面を傷める場合があります。