※使用例

7000TL QuickJack 7000TL ポータブル カーリフトシステム uniq(ユニーク) 81490239 7000TL QuickJack 7000TL ポータブル カーリフトシステム uniq(ユニーク) 81490239 7000TL QuickJack 7000TL ポータブル カーリフトシステム uniq(ユニーク) 81490239 7000TL QuickJack 7000TL ポータブル カーリフトシステム uniq(ユニーク) 81490239 7000TL QuickJack 7000TL ポータブル カーリフトシステム uniq(ユニーク) 81490239 7000TL QuickJack 7000TL ポータブル カーリフトシステム uniq(ユニーク) 81490239

QuickJack 7000TL ポータブル カーリフトシステム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3箱) 注文コード81490239 品番7000TL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

【ATFオイル・各種セットアップ作業済】
Quick Jack (クイックジャック) 7000TL カーリフト
最大持上げ能力3,175kg 上昇下降はプッシュボタンで簡単操作・2段階の自動安全ロックシステム
持ち運びできるポータブルカージャッキシステム

用途持ち運びできるポータブルカージャッキシステムです。最大持上げ能力 3,175kg。設置からリフトアップまで簡単操作で、素早く簡単にタイヤ交換や足回り整備が可能です。 幅(cm)リフトポイント幅:152.4 最高高さ(mm)622 寸法(cm)フレーム長:177.8、リフトポイント幅:152.4 RoHS指令(10物質対応)対応 最大荷重(kg)車両:3175
注意
※3箱でのお届けになります
※お届けの前に組立・給油・通電を行い、動作確認完了後に出荷いたしております。
※メーカースタッフが1度開封しておりますので予めご了承のうえ、お買い求めください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガレージジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする