アイネット
アイネットの ブルーシート・UVシート類
アイネットの 防炎シート
白防炎シートロール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
81490546
品番
ー
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ポリエステルの基布に、難燃剤を配合した塩化ビニール樹脂でラミネートコーティングしたシートです。消防庁の防炎試験に合格しています。
用途
養生、野積みカバー、暴雨防砂カーテンなど、土木建設業や農林水産にも利用できます。
形状
ロール巻
色
白
呼び寸法(縦×横)(m)
1.8×50
特性
防炎