モリリン
モリリンの マスカー/養生シート・養生ボード
モリリンの 養生シート/カバー
モリリンの 養生シート
PP土木シート
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
81490625
品番
ー
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
編込み状シートのため、雨等の水分を地面に通して、基礎への泥汚れを防ぐ効果があり、釘や番線などの落下物も発見できます。
用途
軟弱地盤安定用のシート。足場下の落下物散乱防止用の養生シート。
材質
ポリプロピレン
形状
ロール巻
色
ベージュ
寸法(幅W×長さL)(m)
2×50
注意
※配達場所へ4t車での進入が可能な場所に限ります。
※現場への配達は出来かねます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません