曜日別特売
B82801B0305A125 EPCOS 変流器 入力電流:20A 20:1 表面実装, B82801B0305A125 EPCOS 81509620

EPCOS 変流器 入力電流:20A 20:1 表面実装, B82801B0305A125

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(3個)注文コード81509620品番B82801B0305A125
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

巻数比 = 20:1
シリーズ = B828
入力電流 = 20A
全体の幅 = 7.11mm
全体的な深さ = 5.08mm
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +125℃
実装タイプ = 表面実装
寸法 = 8.13 x 7.11 x 5.08 mm
B82801BシリーズSMT電流検出トランス、EE 5.0コア. 非常に低いDC抵抗 様々な巻線比 超小型パッケージ RoHS互換 用途: スイッチング電源、フィードバック制御、過負荷検出及び負荷ドロップ / シャットダウン検出

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする