EPCOS リードインダクタ, 2.2 mH, 250mA, アキシャル, B82145A1225J000

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1250個) 注文コード81510164 品番B82145A1225J000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

インダクタンス = 2.2 mH
最大直流電流 = 250mA
実装タイプ = アキシャル
最大直流抵抗 = 8Ω
許容差 = ±5%
直径 = 6.5mm
長さ = 12mm
寸法 = 6.5 (Dia.) x 12mm
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 800kHz
リード間隔 = 15mm
シリーズ = HLBC
末端仕様 = アキシャルリード型℃
Epcose B82145A HLCBシリーズRFチョーク. Epcos B82145A HLBCシリーズRFチョークは、干渉抑制、デカップリング、省エネランプ、及びエンターテイメント用電子機器の用途に最適 これらの高電流 / 大型ボビンコアインダクタは、エナメル銅ワイヤを巻き付けた大型フェライトドラムコアを備え、難燃性のラッカーコーティングが施されています。. ウエーブはんだ付けに最適 高インダクタンス定格で高電流定格 端子は5 mmのリード間隔で半径方向に折り曲げ 端子はニッケルと純スズで電気めっき

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする