STMicroelectronics トランジスタ, PNP, スルーホール, -3 A, BD140

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81517785 品番BD140
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119

トランジスタタイプ = PNP
最大DCコレクタ電流 = -3 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -80 V
パッケージタイプ = SOT-32
実装タイプ = スルーホール
最大パワー消費 = 1.25 W
最小DC電流ゲイン = 100, 40
トランジスタ構成 = シングル
最大コレクタ-ベース間電圧 = 80 V
最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V
ピン数 = 3
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Max = +150 ℃mm
汎用PNPトランジスタ、STMicroelectronics

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする