ERG ディップスイッチ, スライド, DPST

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81517828 品番SDS-2-023
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

ポジション数 = 2
実装タイプ = スルーホール実装
接点構成 = DPST
パッケージスタイル = DIP
アクチュエータタイプ = スライド
コンタクト定格電流 = 1 A @ 100 V
機械的寿命 = 10000Operations
動作温度 Max = +100℃
動作温度 Min = -55℃
動作温度範囲 = -55 → +100℃
定格電圧 = 100V ac
特に明記されていない限り、これらのスイッチは浸漬洗浄には適していません. 側面操作スイッチ. 構成を選択可能 フローはんだ付けプロセス中に洗浄液の侵入を防ぐための気密防水構造 非スイッチング定格: 5 A @ 100 V ac 接触抵抗: 10 mΩ

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする