STMicroelectronics トランジスタ, PNP, スルーホール, -500 mA, MJE350

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード81518239 品番MJE350
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

トランジスタタイプ = PNP
最大DCコレクタ電流 = -500 mA
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -300 V
パッケージタイプ = SOT-32
実装タイプ = スルーホール
最大パワー消費 = 20.8 W
最小DC電流ゲイン = 30
トランジスタ構成 = シングル
最大コレクタ-ベース間電圧 = 300 V
最大エミッタ-ベース間電圧 = 3 V
ピン数 = 3
1チップ当たりのエレメント数 = 1
寸法 = 10.8 x 7.8 x 2.7mm
高電圧トランジスタ、STMicroelectronics

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする