色 = 緑 / 黄 シリーズ = ZS35 結線方法 = スクリュー ケーブルCSA = 35mm2 定格電圧 = 1 kV acA ピッチ = 16mm 危険区域認証 = ATEX 定格電流は、短時間許容電流の定格です。. アース端子. 4 → 16 mm2はスナップイン式の簡単な取り外し 35 → 95 mm2はねじ止めレール接続 4 → 95 mm2のサイズを用意 4 mm、6 mm、10 mm、16 mm、35 mmは5個単位で販売 70 mm及び95 mmサイズは1個単位で販売