Entrelec 接地端子台 スクリュー ZS6シリーズ, 720A, 1SNK506150R0000

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード81518345 品番1SNK506150R0000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

色 = 緑 / 黄
シリーズ = ZS6
結線方法 = スクリュー
ケーブルCSA = 6mm2
定格電流 = 720A
ピッチ = 6mm
危険区域認証 = ATEX
定格電流は、短時間許容電流の定格です。. アース端子. 4 → 16 mm2はスナップイン式の簡単な取り外し 35 → 95 mm2はねじ止めレール接続 4 → 95 mm2のサイズを用意 4 mm、6 mm、10 mm、16 mm、35 mmは5個単位で販売 70 mm及び95 mmサイズは1個単位で販売

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする