1SNK508411R0000 Entrelec ヒューズ付きDINレール端子 スクリュー SNKシリーズ, 6.3A, 1SNK508411R0000 Entrelec 81518424

Entrelec ヒューズ付きDINレール端子 スクリュー SNKシリーズ, 6.3A, 1SNK508411R0000

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード81518424品番1SNK508411R0000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

色 = グレー
シリーズ = SNK
結線方法 = スクリュー
ケーブルCSA = 1.5 mm2, 4mm2
ヒューズ = あり
定格電圧 = 250 VA
ピッチ = 8mm
動作温度 Max = +110℃
端子にヒューズは付属していません. ヒューズ端子. 中央の 2 つのジャンパチャンネルで、共通配電に便利です 5 x 20 mm ヒューズ又は 5 x 20 及び 5 x 25 mm ヒューズに適合します

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする