STMicroelectronics オーディオアンプ IC オーディオ 80W スルーホール TDA7295

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(25個) 注文コード81518580 品番TDA7295
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

アンプタイプ = オーディオ
出力タイプ = 1チャンネルモノ
最大電力 = 80W
実装タイプ = スルーホール
電源タイプ = デュアル電源
パッケージタイプ = MULTIWATT V
ピン数 = 15
入力信号タイプ = 差動
出力信号タイプ = シングルエンド
寸法 = 19.6 x 5 x 10.7mm
クラスABオーディオパワーアンプ、STMicroelectronics. モノラル、ステレオ及びマルチチャンネルのソリューション 幅広い出力オプション

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする