STMicroelectronics トランジスタ, NPN, スルーホール, 15 A, TIP3055

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(30個) 注文コード81518616 品番TIP3055
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

トランジスタタイプ = NPN
最大DCコレクタ電流 = 15 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 60 V
パッケージタイプ = TO-247
実装タイプ = スルーホール
最大パワー消費 = 90 W
最小DC電流ゲイン = 20
トランジスタ構成 = シングル
最大コレクタ-ベース間電圧 = 100 V
最大動作周波数 = 3 MHz
ピン数 = 3
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Max = +150 ℃mm
STMicroelectronics NPNパワートランジスタ

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする