トランジスタタイプ = NPN
最大DCコレクタ電流 = 1 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 400 V
パッケージタイプ = TO-220
実装タイプ = スルーホール
最大パワー消費 = 2 W
最小DC電流ゲイン = 30
トランジスタ構成 = シングル
最大コレクタ-ベース間電圧 = 500 V
最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V
最大動作周波数 = 10 MHz
ピン数 = 3
1チップ当たりのエレメント数 = 1
寸法 = 9.15 x 10.4 x 4.6mm
高電圧トランジスタ、STMicroelectronics