STMicroelectronics トランジスタ, PNP, スルーホール, -10 A, MJE2955T

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 注文コード81518695 品番MJE2955T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

トランジスタタイプ = PNP
最大DCコレクタ電流 = -10 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -60 V
パッケージタイプ = TO-220
実装タイプ = スルーホール
最大パワー消費 = 75 W
最小DC電流ゲイン = 20
トランジスタ構成 = シングル
最大コレクタ-ベース間電圧 = 70 V
最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V
最大動作周波数 = 2 MHz
ピン数 = 3
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Max = +150 ℃mm
PNPパワートランジスタ、STMicroelectronics

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする