STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 1回路, デュアル電源, LF351D

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 注文コード81518930 品番LF351D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC
電源タイプ = デュアル電源
回路数 = 1
ピン数 = 8
標準ゲイン帯域幅積 = 4MHz
標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±15 V, ±5 V, ±9 V
標準スルーレート = 16V/μs
動作温度 Max = +70 ℃
標準電圧ゲイン = 106 dB
幅 = 3.9mm
LF347、LF351、LF353、JFET入力、低入力バイアス及びオフセット電流オペアンプ. LF347、LF351、及びLF353は、一対の高電圧JFETトランジスタ及びバイポーラトランジスタを備えた高速JFET入力オペアンプです。 高スルーレート、低入力バイアス及びオフセット電流、低オフセット電圧温度係数を特長としています。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする