コンパレータタイプ = ローパワー
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC
電源タイプ = ±2電源, 単一電源
出力タイプ = CMOS、プッシュプル
回路数 = 2
標準応答時間 = 2μs
ピン数 = 8
標準シングル供給電圧 = 2.7 → 16 V
寸法 = 5 x 4 x 1.65mm
長さ = 5mm
幅 = 4mm
高さ = 1.65mm
標準CMRR = 82dB
動作温度 Max = +125 ℃V
コンパレータ、ST Microelectronics. 高速コンパレータ(応答時間が速い) 低消費電力コンパレータ(低動作電流: 210 nA) 耐熱性認定デバイス 車載用グレードのコンパレータは、AEC-Q100及びAEC-Q101の認定を取得