曜日別特売

STマイクロ 評価ボード STM32303E-EVAL

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード81523166品番STM32303E-EVAL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

分類 = 評価ボード
テクノロジー = MCU
デバイスコア = ARM Cortex M4
プロセッサファミリ名 = STM
プロセッサ品番 = STM32F303
プロセッサ種類 = MCU
STM32F301/302/303評価ボード(STM32F303VEマイクロコントローラ搭載). STM32303E-EVAL評価ボードは、ARMR cortexR-M4コアベースSTM32F303VET6マイクロコントローラ向けのデモンストレーション / 開発プラットフォーム一式として設計されています。 このボードは、I2C x 2、SPI x 3、USART x 5、CAN x 1、12ビットADC x 4、12ビットDAC x 2、64 KBデータ内蔵SRAM、16 KBプログラムSRAM及び512 KBフラッシュ、タッチセンサ、USB FS、JTAGデバッグサポートを備えています。 ST-LINK/V2は、STM32 MCU用のインサーキットデバッガ / プログラマとしてこのボードに組み込まれています。. 4種類の5 V電源オプション: 電源ジャック、ST-LINK/V2 USBコネクタ、ユーザーUSBコネクタ、ドーターボード I2SオーディオDAC、ステレオオーディオジャック(マイク付きヘッドセットに対応) SPIの2ギガバイト(以上)のMicroSDカード I2C対応シリアルインターフェイス温度センサ、EEPROM、RF EEPROM RS-232シリアル通信 IrDAトランシーバ JTAG / SWD及びETMトレースデバッグサポート 内蔵ST-LINK/V2 1 Mbit SPIシリアルフラッシュメモリ SPIインターフェイスに接続された240 x 320 TFTカラーLCD 4方向制御のジョイスティック及びセレクタ リセット / タンパ / キーボタン 4色ユーザーLED及び高輝度LED 湿度センサ ドーターボード又はラッピングボード用の拡張コネクタ MCU電圧: 3.3 V又は2.0 → 3.6 Vで調整可能 USB高速コネクタ タッチセンサボタン リアルタイムクロック(RTC)、バックアップバッテリ付き CAN 2.0 A / B対応接続 光依存性抵抗器(LDR) IR(赤外線)レシーバ ポテンショメータ 2モータ制御コネクタ

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする