曜日別特売
BTW69-800RG STマイクロ,  サイリスタ, SCR, 32A, 800V, BTW69-800RG STMicro 81523340

STマイクロ, サイリスタ, SCR, 32A, 800V, BTW69-800RG

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード81523340品番BTW69-800RG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

定格平均オン電流 = 32A
サイリスタタイプ = SCR
パッケージタイプ = TOP3
繰返しピーク逆方向電圧 = 800V
サージ電流レーティング = 610A
実装タイプ = スルーホール
最大ゲートトリガー電流 = 80mA
最大ゲートトリガー電圧 = 1.3V
最大保持電流 = 150mA
ピン数 = 3
寸法 = 15.5 x 4.6 x 12.85mm
動作温度 Max = +125 ℃V
サイリスタ、STMicroelectronics. STMicroelectronics製の幅広い汎用サイリスタは、定格400 → 1200 Vの遮断電圧と最高定格50 Aのオン状態の電流を備えています。

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする