曜日別特売
STTH30W02CW STマイクロ,  スイッチングダイオード スルーホール, 30A, 200V, コモンカソード,エレメント数 2 TO-247, 3-Pin 1.4V STMicro 81523410

STマイクロ, スイッチングダイオード スルーホール, 30A, 200V, コモンカソード,エレメント数 2 TO-247, 3-Pin 1.4V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード81523410品番STTH30W02CW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

最大順方向電流 = 30A
1チップ当たりのエレメント数 = 2
最大逆電圧 = 200V
パッケージタイプ = TO-247
ピン数 = 3V
動作温度 Max = +175 ℃
長さ = 15.75mm
幅 = 5.15mm
高さ = 20.15mm
寸法 = 15.75 x 5.15 x 20.15mm
整流ダイオード、10 A → 240 A、STMicroelectronics

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする