曜日別特売
LM2931AD50R STMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 8-Pin, LM2931AD50R STMicro 81523437

STMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 8-Pin, LM2931AD50RLM2931AD50R

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
注文コード
81523437
品番
LM2931AD50R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

レギュレータタイプ = 低ドロップアウト電圧mA
出力電圧 = 5 V
ラインレギュレーション = 30 mV
ロードレギュレーション = 50 mV
極性 = 正
静止電流 = 30mA
ピン数 = 8
出力タイプ = 固定
寸法 = 5 x 4 x 1.65mm
動作温度 Min = -40 ℃mm
幅 = 4mm
LDO(低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics、最大100 mA

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする