STマイクロ, ウォッチ ドッグ タイマ 表面実装 SOT-23 ウォッチドッグ STWD100YNPWY3F

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード81523455 品番STWD100YNPWY3F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

実装タイプ = 表面実装
タイマータイプ = ウォッチドッグ
パッケージタイプ = SOT-23
内部タイマー数 = 1
ピン数 = 5
動作供給電圧 Min = 2.7 V
動作供給電圧 Max = 5.5 V
動作温度 Min = -40 ℃
動作温度 Max = +125 ℃
寸法 = 3 x 1.75 x 1.3mm
ウォッチドッグタイマ、STMicroelectronics

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする