STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 5.5 V, 8-Pin, L78L05CD13TR

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード81523498 品番L78L05CD13TR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

レギュレータタイプ = リニア電圧mA
出力電圧 = 5.5 V
ラインレギュレーション = 200 mV
ロードレギュレーション = 60 mV
極性 = 正
静止電流 = 6mA
ピン数 = 8
出力タイプ = 固定
寸法 = 5 x 4 x 1.5mm
動作温度 Min = 0 ℃mm
幅 = 4mm
STMicroelectronics リニア電圧レギュレータ、100 mA. L78Lシリーズの3端子正電圧レギュレータは、内部電流制限とサーマルシャットダウンの機能があります。 ヒートシンクの性能が十分に高く、100 mAを超える電流を出力できます。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする