STMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, LD1117DT33TR

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード81523507 品番LD1117DT33TR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

レギュレータタイプ = 低ドロップアウト電圧A
出力電圧 = 3.3 V
ラインレギュレーション = 6 mV
ロードレギュレーション = 10 mV%
極性 = 正
静止電流 = 5mA
ピン数 = 3
出力タイプ = 固定
寸法 = 6.6 x 6.2 x 2.4mm
動作温度 Min = 0 ℃mm
幅 = 6.2mm
リニア電圧レギュレータ、800 mA、STMicroelectronics

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする