STマイクロ ダイアック, 34V, 2-Pin DO-35 2A

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード81523516 品番DB3TG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

最大破壊電流 = 0.015mA
最大破壊電圧 = 34V
繰り返しピークオンステート電流 = 2A
繰返しピークオフステート電流 = 0.01mA
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = DO-35
ピン数 = 2
寸法 = 4.5 x 2 x 2mm
長さ = 4.5mm
幅 = 2mm
高さ = 2mm
DIACダイオード

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする