モータタイプ = ブラシ付きDC
トポロジー = デュアルフルブリッジ
最大IGBTコレクタ電流 = 1.4A
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 52 V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC
動作供給電圧 Max = 52 V
動作供給電圧 Min = 8 V
標準スイッチング周波数 = 100kHz
寸法 = 13 x 7.6 x 2.35mm
モータ制御電源ドライバ、STMicroelectronics. STMicroelectronicsのパワードライバは、入力で論理コマンドを通じてモータや複雑な負荷を駆動します。 モータ又はモーション制御システムにおいてマイクロコントローラ、DSP、又はFPGAと共に使用できます。 このパワードライバには、デュアルフルブリッジ、フルブリッジ、そして3相があります。