ホワイトシリーズ スクウェア 密閉蓋付

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81526867 品番WSM-L
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

下ごしらえ、調理、保存の用途を兼ね備えた白色の琺瑯容器。
におい移りや変色の心配がなく、衛生的な琺瑯は、使い勝手が良くて機能的です。
密閉蓋で水漏れしないので、スープなど汁物の保存におすすめで、持ち運びにも便利です。
オーブン使用可(フタを除く)

材質本体:琺瑯用鋼板、蓋:ポリブチレンテレフタレート・シリコーンゴム 寸法(mm)128x128x120 サイズL 容量(mL)1060 質量(g)375
注意
※密閉蓋で完全密閉するため、発酵食品の保存には向いておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする