野田琺瑯
野田琺瑯の キッチン・調理用品
野田琺瑯の 保存容器・調味料入れ
野田琺瑯の シール容器・フードコンテナ
ホワイトシリーズ レクタングル用 シール蓋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81526928
品番
SFA-M
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
ホワイトシリーズに合わせて使うシール蓋。
中身が見えて便利。
適度な気密性があってリーズナブルですが、においの吸着や熱に弱いという特徴があります。
材質
EVA樹脂
寸法(mm)
254×190×9
サイズ
M
質量(g)
68
タイプ
浅型
注意
※食器洗い乾燥機を使用しないでください。
※密閉性はある程度ありますが、完全密閉ではありません。