野田琺瑯
野田琺瑯の キッチン・調理用品
野田琺瑯の 保存容器・調味料入れ
野田琺瑯の シール容器・フードコンテナ
ホワイトシリーズ レクタングル用 シール蓋
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81526946
品番
SFF-S
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
ホワイトシリーズに合わせて使うシール蓋。
中身が見えて便利。
適度な気密性があってリーズナブルですが、においの吸着や熱に弱いという特徴があります。
材質
EVA樹脂
寸法(mm)
156×105×8
サイズ
S
質量(g)
24
タイプ
深型
注意
※食器洗い乾燥機を使用しないでください。
※密閉性はある程度ありますが、完全密閉ではありません。