野田琺瑯
野田琺瑯の キッチン・調理用品
野田琺瑯の 保存容器・調味料入れ
野田琺瑯の シール容器・フードコンテナ
ホワイトシリーズ スクウェア 琺瑯蓋付
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81526989
品番
WSH-S
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
下ごしらえ、調理、保存の用途を兼ね備えた白色の琺瑯容器。
におい移りや変色の心配がなく、衛生的な琺瑯は、使い勝手が良くて機能的です。
蓋の開閉が楽にでき、熱に強いです。
オーブン使用可
材質
琺瑯用鋼板
寸法(mm)
112x100x54
サイズ
S
容量(mL)
320
質量(g)
195
注意
※琺瑯蓋は本体にのせているというニュアンスの蓋です。傾けるとはずれ、汁物はこぼれやすいので注意してください。