CKD
CKDの 空圧補器
CKDの FRLユニット
C8050シリーズ R.Mコンビネーション
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
Rc3/4
流れ方向
標準流れ(左→右)
圧力計
なし(圧力計添付用)
注文コード
81528912
品番
C8050-20-W-T8-G41P
参考基準価格(税別)
¥45,060
販売価格(税込)
¥44,660
販売価格(税別)
¥
40,600
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・流れ方向・圧力計
など
566
種類から選べます
他の種類を見る
設定圧力範囲(MPa)
0.1〜0.85
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc3/4
圧力計
なし(圧力計添付用)
排気機構
リリーフ機構付
流れ方向
標準流れ(左→右)
使用流体
圧縮空気
ドレン排出
フィルタ・手動ドレンコック付
二次側油分濃度(mg/m
3
)
0.01以下(油飽和後は0.1以下)