Shindengen 整流用 ブリッジダイオード 単相 2.3A, 600V, 25 x 4.6 x 15mm, D3SB60

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81529920 品番D3SB60
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

ピーク平均順方向電流 = 2.3A
ピーク逆繰返し電圧 = 600V
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = SIP
ピン数 = 4
回路構成 = シングル
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 120A
動作温度 Max = +150 ℃
動作温度 Min = -40 ℃
ピーク順方向電圧 = 1.05V
ピーク逆電流 = 10μA
長さ = 25mm
幅 = 4.6mm
適合するヒートシンクを使用した場合のみフル定格電流を実現することができます。. 新電元工業 SIP(シングルインライン)型ブリッジ整流器. スルーホール基板取り付け用のSIP(シングルインラインパッケージ)ブリッジ整流器製品です。. 定格電流: 1 → 15 A 定格電圧: 600 V/800 V

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする