TE Connectivity D-subコネクタ, 37極, オス, パネルマウント, 5-747916-2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(40個) 注文コード81530166 品番5-747916-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

極数 37
オス/メス オス
接続方向 ストレート
実装タイプ パネルマウント
Dコネクタタイプ 標準D-Sub
結線方法 はんだ
定格電流 3A
ハウジング材質 鋼
定格電圧 250.0 V
長さ 69.4mm
幅 12.5mm
深さ 15.4mm
シリーズ Amplimite HD-20mm
動作温度 Max +105℃
UL、cUL、CSA. AMPLIMITE D-Sub ケーブルコネクタ、 HD-20 シリーズ、はんだカップ. D-sub コネクタは、 字形の金属シールド機能によって名付けられた一般的な電気機器です。D-sub は、コンピュータシステムで使用される最小のコネクタの つです。 スズめっきシェル及び ピース 94V-0 等級黒色熱可塑樹脂インサートを備えている AMPLIMITE HD-20 はんだカップ D-Sub ケーブル取り付け D-Sub コネクタです。この AMPLIMITE HD-20 はんだカップ D-Sub ケーブルコネクタのシールドは、完全な EMI シールドと ESD 絶縁を備え、ポストモールド又はエンクロージャで被覆できます。圧着シールド終端により低インピーダンスが実現され、シールド圧着によりストレインリリーフとなっています。 この AMPLIMITE HD-20 はんだカップ D-Sub ケーブルコネクタは、デュプレックスめっきはんだカップコンタクトを実装済みで、 HDE HDF HDP 、及び HD-20 (基板実装)シリーズ D-Sub コネクタとかん合します。 適合するバックシェル又はケーブルクランプについて ; は、代表品番 680-9301 719-9747 680-9355 を参照してください。. AMPLIMITE シリーズは通信及びデータインターフェイスで使用できるように設計されています。 HD-20 コネクタよりも 65 高密度 省スペース 94V0 黒色熱可塑樹脂インサート スズめっきスチールシェル
. 特長と利点.シェルサイズでは、 、 15 25 37 50 の幅広いコンタクト位置を選択できます。 軍用認定シリーズの低コスト、商用バージョン。 スズめっきシェル又は亜鉛めっきシェル、接地インデントあり なし。 圧着スナップインコンタクトにより、使用するコンタクトの数だけを負荷できます。 シールドハードウェアとシールドエンクロージャキットを用意。 多数のケーブルクランプと連結ハードウェアオプション。 低コスト、高性能、精密成形端子。. アクセサリ. 圧着端子 446-787 オスねじリテーナ 450-9208 および 717-4498 メスねじロック 717-4543 および 450-9270 ロックポストアセンブリ 450-9365 スプリングラッチ 450-9321 ねじ穴付きラッチブロック 450-9371 スロットくぼみ付きラッチブロック 680-9392

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする