タイプ = ピギーバック Terminal (
シリーズ = FASTON .110mm2
適合電線サイズmm2 Max = 0.8mm2
タブ幅 = 2.79mm
絶縁 = 非絶縁
適合電線サイズAWG Min = 22AWG
結線方法 = 圧着
コンタクト材質 = 真鍮
表面処理:コンタクト = 錫
シュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドmm
ワイヤレンジ24〜20 AWGのFASTON 110ミニチュアレセプタクルにはダブルアクション手動工具を利用可能(品番 ; 278-9496 278-9496 を参照). TE Connectivity FASTON 110シリーズクイックコネクトピギーバック圧着端子. FASTON 110シリーズクイックコネクトピギーバック圧着レセプタクルタブコンビネーション端子は、迅速かつ効率的な接続と信頼性を実現するように設計されています。このFASTON 110ピギーバックレセプタクル端子は、絶縁材の厚さを補正するステップダウン絶縁サポートバレルを備えており、導体ストランドの軸方向アライメントを維持できます。FASTON 110ピギーバック端子の背面のテーパー状の仕切りにより、座なしのタブの挿入を防ぐことができます。このFASTON 110シリーズクイックコネクトピギーバックレセプタクルタブコンビネーション端子の「F」スタイル圧着端子は、安定した電気的 / 機械的性能に加え、耐振性及び耐食性を備えています。