タイプ = タブ
シリーズ = Ultra-Fast .187mm2
適合電線サイズmm2 Max = 0.8mm2
タブ厚さ = 0.81mm
絶縁 = 絶縁
適合電線サイズAWG Min = 22AWG
色 = 透明, 赤
コンタクト材質 = 銅合金
表面処理:コンタクト = 錫
絶縁体 = ナイロン
シュラウド/アンシュラウド = シュラウドmm
TE Connectivity FASTON 187シリーズUltra-Fastタブ圧着端子. むき出しになったリードが原因で発生する衝撃や電気短絡を防止するよう設計されたFASTON 187シリーズのUltra-Fast完全絶縁型タブ圧着端子です。タブ端子は、V-2タイプ6/6ナイロンハウジング内で完全に保護されています。かん合時には、圧着タブとレセプタクルコネクタはナイロンハウジングによって完全に密閉されます。じょうご型のハウジングにより、簡単にワイヤを挿入することができ、ほつれを防止できます。ハウジングは半透明で、終端を目視点検できます。また、ワイヤサイズを容易に識別できるように色分けされています。これらのFASTON 187シリーズのUltra-Fast圧着タブ端子は26 AWG → 10 AWGのソリッドワイヤやヒューズ線、より線の終端に使用します。. 特長と利点. 感電や短絡から保護する完全絶縁 かん合時に完全密閉 ワイヤを簡単に挿入できるじょうご型ハウジング 目視点検可能な半透明ハウジング ワイヤサイズを識別可能な色付きハウジング