出力電圧 = ±12V dc
入力電圧範囲 = 18→ 36 V dc
定格電力 = 1.5W
入力電圧公称 = 18→ 36 V dc
出力電流 = 60mA
実装タイプ = スルーホール
分離式 = あり
出力数 = 2
パッケージ = PDIP
絶縁電圧 = 500V ac
奥行き = 8.51mm
最低温度 = -40℃
CC1R5-E シリーズ 絶縁型DC-DCコンバータ 1.5 W シングル / デュアル出力. タンタルコンデンサ/誘電体コンデンサなし スルーホールタイプ 動作温度範囲: -40 → +85 ℃