出力電圧 = 12V dc 出力電流 = 6.3A 定格電力 = 75.6W 出力数 = 1 入力電圧 = 85 → 132V ac 実装タイプ = シャーシマウント パッケージタイプ = オープンフレーム 長さ = 150mm 幅 = 50mm 奥行き = 29mm 効率 = 85% 重量 = 200g VS-E シリーズ、シングル出力、 50 → 150 W. 高効率化と待機電力低減 従来品比率約30%の小型化 産機用途を考慮し、50℃で100%を実現